Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperDym-Magnet C5 Cube silber stark 10x10x10mm VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SuperDym-Magnet C5 Cube silber stark 10x10x10mm VE=10 Stück
SuperDym-Magnet C5 Cube silber stark 10x10x10mm VE=10 Stück
SuperDym-Magnet C5 Cube silber stark 10x10x10mm VE=10 Stück
SuperDym-Magnet C5 Cube silber stark 10x10x10mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEBA193
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA193
EAN/GTIN:
     4004360800139
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet
  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Würfel, silber, 10 Stück) halten bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/qm) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/qm) auf Whiteboards.
  • Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
  • Vernickelt für mehr Schutz und längere Haltbarkeit
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.1000 kg
Farbe:
silber
Form:
Würfel
Haftkraft:
4500 g
Höhe:
10 mm
Marke:
Sigel
Material:
Neodym
Neodym-Magnet:
ja
Packungsinhalt:
10 Stück
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnet grau eckig, haft magnet, haft-magnet eckig, Boardmagnet, Dauermagnet, Design, Design-Magnet, DesignMagnet, für, Glasboards, Hochglanzmagnet, Kraftmagnet, Kühlschrankmagnet, Magnet, Magnet-Set, Magnete, magnetisch, MagnetSet, Memoboard, Memoboard-Magnet, MemoboardMagnet, Neodym, Neodym-Magnet, NeodymMagnet, Notizmagnet, Powermagnet, Set, starke, Supermagnet, Würfelmagnet
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,79*
€ 22,41*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 24,09*
Lager 467
16
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,29*
€ 24,27*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 24,73*
1 Tag
16
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,07*
€ 25,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,76*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,16*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 8,51*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,76*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,73*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,78*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,76*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,44*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,18*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,41*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,24*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.