Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Neodym Magnet C5 "Strong" (B x H x T) 10 x 10 x 10mm Würfel Silber 10 St. BA193


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D313042
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA193
EAN/GTIN:
     4004360800139
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet
Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Würfel, silber, 10 Stück) halten bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Features:
Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Würfel, silber, 10 Stück) halten bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
Vernickelt für mehr Schutz und längere Haltbarkeit
Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
grau
Breite:
10 mm
Sonderform:
Würfel
magnethaftend:
Ja
Werkstoff:
Neodym
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 St./Pack.
max. Anzahl Blätter je Magnet:
8 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Neodym Magnet
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,79*
€ 22,41*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 24,09*
12 Tage
16
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,29*
€ 24,27*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 24,73*
1 Tag
16
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,07*
€ 25,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,76*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,16*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 8,51*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,76*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,73*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,78*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,76*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,44*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,18*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,41*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,24*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.