Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet Neodym Cube C30, 20x30mm, 2 Stück, silber SIGEL BA707
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Sigel
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-773900024
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
BA707
EAN/GTIN:
4004360794254
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 3 cm, Würfel, silber, 2 Stück) halten bis zu 24 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 25 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Breite:
30
Farbe:
silber
Höhe:
20
Tragfähigkeit:
13500
Werkstoff:
Aluminium
... >
Büromaterial
>
Präsentieren, Moderieren
>
Magnete und Planungsmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Neodymmagnet
,
Rechteckmagnet
,
Rundmagnet
,
haftmagnet grau eckig
,
rundmagnet
,
rundmagnet grau
,
Würfellmagnet
,
Magnet
,
Magnete
,
Sigel
,
Artverum
,
Neodym
,
Würfel
,
würfelförmig
,
Würfelform
,
Kraftmagnet
,
Packung mit 2 Stück
,
2ST
,
vernickelt
,
silber
,
20x30x20mm
,
BA707
,
für Glasmagnetboards
,
Cube
,
C30
,
Ultra Super Strong
,
für Metalloberflächen
,
superstark
,
superstrong
,
SuperDym
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,18*
€ 17,81*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,97*
€ 21,62*
Lager 467
13 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,22*
€ 21,97*
Lager 639
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 15,26*
€ 22,01*
Lager 107
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 22,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,24*
€ 25,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,63* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA192 SuperDym-Magnete - Würfel - bis zu 8 Bl. (A4, 80g/m²) - 1 x 1 cm - silber - 6 Stück
Sigel
BA192
ab € 10,76*
Zubehör
SIGEL BA193 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 8 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 10x10 mm - silber - 10 Stück
Sigel
BA193
ab € 15,68*
Zubehör
SIGEL BA195 SuperDym-Magnet C10 "Extra-Strong" - bis zu 13 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 1 Stück
Sigel
BA195
ab € 8,16*
Zubehör
SIGEL BA196 SuperDym-Magnet C20 "Super-Strong" - bis zu 23 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 1 Stück
Sigel
BA196
ab € 8,51*
Zubehör
SIGEL BA700 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 3 Bl. (A4, 80g/m²) - Zylinder-Design - ⌀ 10 mm - silber - 5 Stück
Sigel
BA700
ab € 7,76*
Zubehör
SIGEL BA701 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 3 Bl. (A4, 80g/m²) - Zylinder-Design - ⌀ 10 mm - silber - 10 Stück
Sigel
BA701
ab € 12,73*
Zubehör
SIGEL BA704 SuperDym-Magnete C10 "Extra-Strong" - bis zu 13 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 2 Stück
Sigel
BA704
ab € 9,78*
Zubehör
SIGEL BA705 SuperDym-Magnete C10 "Extra-Strong" - bis zu 13 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 4 Stück
Sigel
BA705
ab € 15,76*
Zubehör
SIGEL BA706 SuperDym-Magnete C20 "Super-Strong" - bis zu 23 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 2 Stück
Sigel
BA706
ab € 13,44*
Zubehör
SIGEL BA724 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 6 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 11x11 mm - grau, kupfer, gold - 3 Stück
Sigel
BA724
ab € 10,41*
Zubehör
SIGEL BA725 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 6 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 11x11 mm - blau, rot, grün - 3 Stück
Sigel
BA725
ab € 10,22*
Zubehör
SIGEL BA727 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 6 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 11x11 mm - türkis, pink, hellgrün - 3 Stück
Sigel
BA727
ab € 10,24*
Zubehör
SIGEL BA728 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 6 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 11x11 mm - silbergrau - 5 Stück
Sigel
BA728
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen