Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel X-tra! Line 120x150cm Filz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel X-tra! Line 120x150cm Filz grau
Moderationstafel X-tra! Line 120x150cm Filz grau
Artikel-Nr.:
     467-FRANCC-UMTF-G12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTF-G12
EAN/GTIN:
     4016946182621
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Moderationstafel X-tra! Line
  • zusammenklappbar
  • gerader Standfuß
  • weißer Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken
  • Gesamthöhe: 195 cm
  • Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
  • Gewicht: 13 kg
  • Farbe/Material Vorderseite: grau, Filz
  • Farbe/Material Rückseite: grau, Filz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
7.3 kg
geteilte Ausführung:
ja
Höhe:
1950 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Rahmenfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
grau
Tafelfläche:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Zusatz-Modul (Moderatorentafel), franken filztafel, filz pinnwand, moderationstafel filz, Klappmoderationswand, Kommunikationsklappwand, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Moderationsklappwand, Moderationswand, Moderatorenklapptafel, Stelltafel, Stellwand, UMTF
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 160,54*
€ 210,05*
14 Tage
54
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 210,05*
€ 2,95*
ab € 169,61*
€ 217,77*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 166,62*
€ 219,59*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 200,57*
€ 248,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,20*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,22*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,66*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,09*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,87*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,89*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 22,78*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,25*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,89*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,88*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,76*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,82*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,75*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.