Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Chemiehandschuh AlphaTec® 39-122 Gr.10 grün EN 388,EN 374,EN 407 PSA III ANSELL
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 4757
Artikel-Nr.:
4757-161210
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
39122100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · EN 407 · Kat. III · Material: Interlock Baumwolle mit Nitrilbeschichtung · geraute Ausführung · wirksamer Schutz vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien · optimaler Tragekomfort · robust und anatomisch geformter Handschuh · überragende Beweglichkeit · antistatisch · sehr guter Nass- und Trockengriff · Anwendung: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: geraute Ausführung · Kontakthitzefestigkeit: Level 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
310 mm
Farbe:
grün
Marke:
ANSELL
EN 374-1 Type:
B
Material:
Interlock-Baumwolle m.Nitril
Norm:
EN 388, EN 374, EN 407
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,0
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Abriebfestigkeit Level 4
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Chemiehandschuh
,
Chemikalienhandschuhe
,
Chemikalienhandschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
864
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 3,74*
Lager 4012
1 Tag
864
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,24*
Lager 6C8MS
1 Tag
864
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,47*
Lager 3995
4 Tage
305
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,80*
€ 4,82*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 5,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 240 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 70,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
39122070
ab € 3,29*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
39122090
ab € 3,26*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 39122 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
39122080
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen