Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1657201 Herst.-Nr.: 6009010 EAN/GTIN: 4048612085974 |
| |
|
| | |
| Hoher Tragekomfort dank Bambusfaser. 45 % nachhaltige Materialien: Recyceltes PA und Bambus-Viskose. Hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund langer Nutzungsdauer dank uvex protexxion zone + hochwertiger Xtra-Grip-Beschichtung. CO2 neutrale Fertigung in Deutschland. Produktion frei von Lösemitteln. Dermatologisch auf Hautverträglichkeit geprüft, frei von allergieauslösenden Beschleunigern. Besonders leicht, dünn und flexibel bei hohem Schnittschutz. Touchscreenfähig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | teilbeschichtet | EN 388: | 4X41D | Größe: | 10 | Inhalt (Karton): | 100 Paar | Inhalt (Pack): | 10 Paar | Kategorie: | II | Material: | Bambus-Viskose, HPPE, Stahl, PA, Elastan; Beschichtung: Aqua |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe uvex, schnittschutzhandschuh, 4048612085974, 6009010, TWINFLEX, D, XG, BAMBOO |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 8,20* | € 10,22* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,34* | € 10,40* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,98* | € 11,46* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,04* | € 12,67* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 9,15* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|