Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Schnittschutzhandschuh Bamboo Twin Flex Dxg 60090 Level D Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX Schnittschutzhandschuh Bamboo Twin Flex Dxg 60090 Level D Gr. 10
UVEX Schnittschutzhandschuh Bamboo Twin Flex Dxg 60090 Level D Gr. 10
UVEX Schnittschutzhandschuh Bamboo Twin Flex Dxg 60090 Level D Gr. 10
UVEX Schnittschutzhandschuh Bamboo Twin Flex Dxg 60090 Level D Gr. 10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048612085974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6009010
EAN/GTIN:
     4048612085974
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Produktbeschreibung: •Fühlbar überlegen: Dank Bamboo TwinFlex Technologie - Komfort, •Feinfühligkeit und Schnittschutz Level D in einem Schutzhandschuh •Touchscreen-Fähigkeit: Mehr Sicherheit, Kein Ausziehen des •Handschuhs mehr nötig Dermatologisch auf Hautverträglichkeit •geprüft, made in Germany •Adaptive Passform: Passt sich Ihrer individuellen Handform •nach 3-5 Minuten Tragedauer exakt an Nachhaltigkeit •Einsatzgebiete: Montage scharfkantiger oder unentgrateter •Teile, Glas- und Metallindustrie, Automobilindustrie, •Präzisionsarbeiten, Qualitätskontrolle •Bereiche mit Nutzung von Touchscreens •Ausführung: Fünf?nger-Handschuh, Strickbund •Beschichtung: Xtra Grip Aqua-Polymer- Schaumbeschichtung •Farbe: grün/schwarz •Größe: 6 – 12, EN 388 (4 3 4 4 B)
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutzstufe:
EN 388: 4 X 4 1 D
Farbe:
grün / schwarz
Norm:
EN 388
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 8,20*
€ 10,16*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 10,51*
2 Tage
114
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,98*
€ 11,32*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 12,61*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 12,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 105,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.