Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-223 300ml schwarz Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1809741
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     525949
EAN/GTIN:
     7612895331355
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
einkomponentiger Polyurethan-Kleb- und Dichtstoff für Innen- und Außenanwendungen · vielseitig einsetzbar z.B. für industrielle Verklebungen und Abdichtungen auf den meisten gängigen Untergründen wie Metalle, GFK, Kunststoffe, zweikomponentige Beschichtungen und Lacksysteme · auch zum Verkleben und Abdichten von Kunststoffglas (PC, PMMA) · gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen · sehr gute Witterungsbeständigkeit, eignet sich auch für Sichtfugen · einfach zu verarbeiten und gut abzuglätten Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 300ml · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
SIKA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
74
12
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 15,90*
2 Tage
70
12
€ 5,59*
ab € 12,94*
€ 15,96*
7 Tage
99
12
€ 5,99*
ab € 12,89*
€ 16,31*
5 Tage
1188
12
€ 7,99*
ab € 13,76084*
€ 16,86084*
Lager 4757
89
1
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,84*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,58*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,17*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,60*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,18*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.