Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh MaxiDry® 56-426 Gr.9 lila/schwarz EN 388 PSA III ATG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4702000167
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2373-9
EAN/GTIN:
     4792249054505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016, EN 374-1:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril/Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Micro-Cup“-Oberfläche · vollbeschichtet · vorgewaschen · Spritzschutz im Umgang mit leichten Chemikalien und erweiterten Schutz vor Ölen und Fetten · waschbar bis 60 °C · ölbeständig · fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandling, Primär-, Sekundär- und Endmontage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: ölbeständig, silikonfrei · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
lila/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Material:
Nylon m.Nitril/Nitril
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
III
Marke:
ATG
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,09*
3 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 5,38*
12
pro Paar
€ 5,00*
ab € 5,22*
€ 6,32*
Lager 4BULW
160
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,38*
€ 6,50*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
56-426/10
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
34-274/10
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
34-274/11
ab € 2,61*
Ähnlich
ATG
34-274/9
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2373-11
ab € 5,17*
Ähnlich
ATG
2373-7
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2443-7
ab € 2,59*
Ähnlich
ATG
2443-8
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.