Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10340000025 Flexa FSS Schlauchschelle für Schlaucholive für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm - 21,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10340000025 Flexa FSS Schlauchschelle für Schlaucholive für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm - 21,0mm
10340000025 Flexa FSS Schlauchschelle für Schlaucholive für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm - 21,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122312
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10340000025
EAN/GTIN:
     4025113108999
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Flexa FSS | Produktgruppe: Schlauchschelle für Kunststoff- und Metallschutzschläuche | Serie: SGL
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
16,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
25,0mm
Breite:
9,0mm
Bauart:
für Schlaucholive
Typ:
Schlauchschelle
passend für:
Schlaucholive (122297/122299/122300/122302)
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
für Schlauch-Außendurchme. min.:
19,0mm
für Schlauch-Außendurchme. max.:
21,0mm
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Serie:
SGL
Werkstoff:
Stahlblech verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,551*
€ 2,201*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,5687*
€ 2,2187*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,59704*
€ 2,26704*
10
€ 3,90*
ab € 1,768*
€ 2,478*
Lager 52L5J
9
1
€ 6,95*
ab € 1,30*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
14050101025
ab € 5,97*
Zubehör
Flexa
14050702020
ab € 819,43*
Zubehör
Flexa
10239601030
ab € 1,34*
Zubehör
Flexa
10239602030
ab € 1,395*
Zubehör
Flexa
14050701025
ab € 8,56223*
Zubehör
Flexa
10239202027
ab € 3,365*
Zubehör
Flexa
14051701025
ab € 584,68*
Zubehör
Flexa
12061809015
ab € 20,3802*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,29*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,60348*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,37765*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,64181*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,95306*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,97162*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.