Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230/25
ELMAG Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230/25
ELMAG Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230/25
ELMAG Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230/25
ELMAG Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230/25
ELMAG Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230/25
Artikel-Nr.:
     5417S-p453494
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42179
EAN/GTIN:
     9004853421792
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC von ELMAG sind 'Unfallschutzbeauftragte' für Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Sie sorgen tagtäglich zu einem TOP-UVP-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS für aufgeräumte Werkstätten und Arbeitsplätze.

Überlastsicherung

ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Überlastsicherung ausgestattet.Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten (Watt) je Modell!

Blockiervorrichtung

Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf.Um die Blockierung zu lösen, genügt das einfache Ziehen am Kabel.Die Blockiervorrichtung ist bei Bedarf durch das Umlegen einer Feder abschaltbar.

  • TÜV- und GS-Prüfung
  • Mit Schuko-Stecker und Steckdose
  • Modernes, funktionelles Design
  • Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • Elektrische Spannung: 230 Volt
  • Kabelqualität: H05VV-F
  • Kabeldimension: 3 x 1,5 mm²
  • Belastbarkeit aufgerollt: 800 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 2.000 Watt
  • Schutzklasse: IP 24
  • Inkl. Überlastsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,3
Ausführung:
H05VV-F
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
ELMAG
Kabellänge:
25m
Länge:
25
Spannung:
230V
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Automatischer, ROLL, ELECTRIC, MAJOR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 265,07*
€ 314,07*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,59*
€ 316,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 265,71*
€ 317,03*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 267,20*
€ 319,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,24*
€ 384,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,40*
€ 367,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42276
ab € 349,39*
Ähnlich
ELMAG
42285
ab € 420,37*
Ähnlich
ELMAG
42177
ab € 269,21*
Ähnlich
ELMAG
42176
ab € 363,25*
Ähnlich
ELMAG
42170
ab € 143,61*
Ähnlich
ELMAG
42175
ab € 283,77*
Ähnlich
ELMAG
42186
ab € 292,49*
Ähnlich
ELMAG
42187
ab € 418,76*
Ähnlich
ELMAG
42172
ab € 122,06*
Ähnlich
ELMAG
42171
ab € 168,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.