Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA LFD ProLite LH5565UHSB-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5565UHSB-B1 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1081458
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH5565UHSB-B1
EAN/GTIN:
     4948570123575
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
55" 3840x2160, UHD IPS panel, Haze 1%, 800cd/m², Landscape and Portrait, Signal FailOver, Speakers 2x 10W, Multiple Inputs HDMI 2x, DisplayPort, USB 2.0 x2, WiFi, LAN, Media Play USB Port, Control LAN / RS232C, iiSignage2 (CMS/DMS), E-Share, Android 11 OS, file- and web browser, 24/7 Operation, VESA Mount (400x400)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 693,74*
€ 739,80*
Frei Haus
ab € 696,85*
€ 743,48*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 703,09*
€ 752,73*
€ 1,00*
ab € 710,72*
€ 755,62*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 709,47*
€ 756,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,41*
€ 900,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,21*
€ 899,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,99*
€ 885,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,69*
€ 862,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,47*
€ 844,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 482,64*
Zubehör
Iiyama
MD TABLE001-B1
ab € 37,74*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 400,55*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 480,53*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,06*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,20*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,91*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 142,82*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,24*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 313,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.