Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 7 Schubladen a. 75 kg 680x500x1019 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank 7 Schubladen a. 75 kg 680x500x1019 mm
Schubladenschrank 7 Schubladen a. 75 kg 680x500x1019 mm
Schubladenschrank 7 Schubladen a. 75 kg 680x500x1019 mm
Schubladenschrank 7 Schubladen a. 75 kg 680x500x1019 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.60.41011-75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.60.41011-75
EAN/GTIN:
     4050413023208
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank mit 7 Schubladen a. 75 kg Tragkraft Neben neuen funktionalen Gesichtspunkten sind wir dem Kundenwunsch auf breitere Varianten der Schubladenschränke die in der Tiefe 500 mm haben nachgekommen. Betriebseinrichtungen müssen sich neuen Arbeitsprozessen anpassen und nicht umgekehrt. Mit dieser Produktreihe stellen wir Ihnen ein neues modulares Einrichtungssystem vor, dass nach individuellen Gesichtspunkten konfigurierbar ist und durch seinen Preis und sein Qualitätsverhältnis überzeugt. Die neue Produktserie T 500 lässt sich in alle bestehende Schubladenschrank Serien nahtlos integrieren.

Der Schubladenschrank in Profi-Qualität mit 7 Schubladen (WA.60.41011-75), davon 4 Schubladen in der Blendenhöhe 75 mm, 1 Schublade in der Blendenhöhe 100 mm, 1 Schublade in der Blendenhöhe 200 mm und 1 Schublade in der Blendenhöhe 300 mm, sorgt für Ordnung in Werkstatt und Betrieb. Das gut durchdachte Design und die hohe Qualität bieten universelle Einsatzmöglichkeiten im Werkstatt- und Industriebereich.

Die Schubladenführungen sind kugelgelagert, haben dadurch eine hohe Tragkraft von 75 kg und haben alle einen Vollauszug von 100%.

 Die Schubladen sind mit geschlitzten Seitenwänden ausgestattet, im Raster von 50 mm, für sinnvolle Unterteilungen. So ist ein schnelles, umfangreiches und rationelles Einteilen gewährleistet. Der Korpus ist aus Stahlblech und pulverbeschichtet.

Dazu gibt es eine reichhaltige Zubehörpalette und vielfältiges Einteilungsmaterial. Angefangen von Muldenplatten und Kleinteilekästen in diversen Ausführungen über Metallunterteilungen bis hin zu Riffelgummieinlagen und Anti-Rutsch-Matten.

Statisch und raumergreifend war gestern, modular und platzsparend ist heute!

 

Detail Informationen:

  • WA.60.41011-75
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Außenmaß: B = 680 x T = 500 x H = 1019 mm
  • Schubladenauszug: 
  • 4 Schubladen mit BLH 75 mm 100% Auszug, 75 kg Tragkraft
  • 1 Schublade mit BLH 100 mm 100% Auszug, 75 kg Tragkraft
  • 1 Schublade mit BLH 200 mm 100% Auszug, 75 kg Tragkraft
  • 1 Schublade mit BLH 300 mm 100% Auszug, 75 kg Tragkraft
  • Einzelverriegelung pro Schublade
  • Schubladenführungen stahlkugelgelagert
  • Zenralverriegelung
  • Kippsicherung
  • Einzel-Auszugsperre
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Nutzmaß innen: 600 x 400 mm
  • Thermolackiert, pulverbeschichtet
  • Standardlackierung: Korpus Lichtgrau RAL 7035, Fronten RAL 3020 Verkehrsrot
  • Made in Germany
  • GS geprüft

Weitere Schubladenschränke in gleicher Größe:

  • WA.60.303-75
  • WA.60.421-75
  • WA.60.340-75
  • WA.60.620-75
  • WA.60.701-75

Zubehör für unsere Schubladenschränke mit dem Nutzmaß 600 x 400 mm

  • WA.168-130-075 (Muldenplatten, 37-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.168-130 (Muldenplatten, 37-tlg. BLH 100 mm)
  • WA.168-132-075 (Kleinteilekästen, 16-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.168-132 (Kleinteilekästen, 16-tlg. BLH 100 mm)
  • WA.65.046.530 (Riffelgummi-Einlage, Ölfest)
  • WA.168-144-75 (Metalleinteilung, 5-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.168-144-100 (Metalleinteilung, 5-tlg. BLH 100 mm)
  • WA.168-144-200 (Metalleinteilung, 5-tlg. BLH 200 mm)
  • WA.168-146-75 (Metalleinteilung, 3-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.168-146-100 (Metalleinteilung, 3-tlg. BLH 100 mm)
  • WA.168-146-200 (Metalleinteilung, 3-tlg. BLH 200 mm)
  • WA.168-145-75 (Metalleinteilung, 6-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.168-145-100 (Metalleinteilung, 6-tlg. BLH 100 mm)
  • WA.168-145-200 (Metalleinteilung, 6-tlg. BLH 200 mm)
  • WA.168-139-75 (Metalleinteilung, 11-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.168-139-100 (Metalleinteilung, 11-tlg. BLH 100 mm)
  • WA.168-139-200 (Metalleinteilung, 11-tlg. BLH 200 mm)
  • WA.168-136-75 (Metalleinteilung, 7-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.168-136-100 (Metalleinteilung, 7-tlg. BLH 100 mm)
  • WA.168-136-200 (Metalleinteilung, 7-tlg. BLH 200 mm)
  • WA.168-137-75 (Metalleinteilung, 7-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.168-137-100 (Metalleinteilung, 7-tlg. BLH 100 mm)
  • WA.168-137-200 (Metalleinteilung, 7-tlg. BLH 200 mm)

Alle Schubladenschränke sind in den gängigen RAL Farben lieferbar !

benutzen Sie unseren exclusiven Farb Konfigurator für Ihre Auswahl  Farbkonifigurator

* Lieferung per Spedition!

Arbeitsräume sind Lebensräume. Hier verbringt der Mensch den größten Teil seiner Tageszeit. Neben funktionalen Gesichtspunkten treten zunehmend ergonomische Ansprüche in den Vordergrund. Betriebseinrichtungen müssen sich dem Arbeitsprozess anpassen und nicht umgekehrt. Mit der Produktreihe Serie T-500 stellen wir Ihnen ein modulares Einrichtungssystem vor, das nach individuellen Gesichtspunkten konfigurierbar ist und durch sein Preis / Qualitätsverhältnis überzeugt.

Technische Daten:

  • Breite (mm): 680
  • Tiefe (mm):  500
  • Höhe (mm):  1019
  • Gewicht: 100 kg
  • Tragkraft 75 kg pro Schublade, bei der BLH 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich
  • Korpus: pulverbeschichtet
  • 4 Schubladen mit Blendenhöhe 75 mm
  • 1 Schublade mit Blendenhöhe 100 mm
  • 1 Schublade mit Blendenhöhe 200 mm
  • 1 Schublade mit Blendenhöhe 300 mm
  • Schrankgehäuse bis 1,2 Tonnen belastbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 662,78*
€ 785,07*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,26*
€ 876,39*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,39*
€ 1.042,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,81*
€ 1.041,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,48*
€ 1.008,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,12*
€ 969,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,26*
€ 898,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132
ab € 29,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-150
ab € 24,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-100
ab € 7,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-150
ab € 8,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-200
ab € 9,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-100
ab € 10,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-150
ab € 11,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-100
ab € 13,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-150
ab € 14,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-75
ab € 13,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-200
ab € 16,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.068.530
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.