Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte farbig sortiert rechteckig 9.5cm x 20.5cm 300St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S55771
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZS102099
EAN/GTIN:
     4016946189415
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten selbstklebend , Rechtecke, Abm.: 9,5 x 20,5 cm, ideal für Aussagen der Teilnehmer, farblich sortiert, VE: 300 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
9.5 cm
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
20.5 cm
Blauer Engel:
Ja
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Moderationskarte
Grammatur:
130 g/m²
Sonderform:
rechteckig
Ausführung des Inhalts (Packung):
300 St./Pack.
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Zertifizierung:
Blauer Engel
Herstellerfarbe:
farbig sortiert
Produkt-Art:
Moderationskarte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,03*
€ 15,41*
2 Tage
855
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 16,38*
1 Tag
69
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 12,16*
€ 16,95*
9 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,31*
€ 17,14*
Lager 615
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 18,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
1 Paket enthält 300 Blätter (ab € 0,0437* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MTF801303
ab € 246,23*
Ähnlich
Franken
MTF801312
ab € 245,82*
Ähnlich
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Ähnlich
Franken
MT800303
ab € 261,11*
Ähnlich
Franken
MT800312
ab € 262,88*
Ähnlich
Franken
MT8007
ab € 259,78*
Ähnlich
Franken
MT880303
ab € 315,51*
Ähnlich
Franken
MT880312
ab € 315,86*
Ähnlich
Franken
MT8804
ab € 317,71*
Ähnlich
Franken
MT8004
ab € 288,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.