Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz GBC 4400420
Artikel-Nr.:
     639-752428023
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400420
EAN/GTIN:
     5028252236409
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C340. Manuelles Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Lochen. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Der Papierseparator teilt die zu bindenden Seiten automatisch in 30-Blatt-Stapel auf. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 25 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 9,3 kg. Format: 560 x 235 x 420 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Bindematerial:
CombiBind
Breite:
560
Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
235
Tiefe:
420
Verwendung für Papierformat:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
450
max. Breite des zugeführten Materials:
305
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
250
max. Durchmesser des Binderückens:
51
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindegerät leitz, kammbindegerät, Bindegerät, Bindegeräte, CombBind, Drahtbindegerät, Drahtbindemaschine, GBC, Multifunktionsbindegerät, Spiralbinde-Gerät, Stanz- und Drahtbindegerät, Stanzmaschine, WireBind, Spiralbindegeräte, -zubehör, Stanzgeräte, -zubehör, Bindegeräte, -zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 325,09*
€ 369,31*
12 Tage
70
Frei Haus
ab € 351,43*
€ 392,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 353,97*
€ 396,42*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 357,05*
€ 401,99*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 389,86*
€ 434,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,44*
€ 516,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,57*
€ 510,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401929
ab € 187,52*
Zubehör
GBC
A9707121
ab € 46,61*
Zubehör
GBC
2101440
ab € 300,03*
Zubehör
GBC
4401845
ab € 138,94*
Zubehör
GBC
4400423
ab € 460,78*
Zubehör
GBC
4400435
ab € 681,45*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 43,85*
Zubehör
GBC
4401844
ab € 80,88*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 272,96*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 435,29*
Zubehör
GBC
IB271403
ab € 353,69*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 437,03*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 854,86*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 606,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.