Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Mobil PRO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme, 67 x 95 cm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750509
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC81
EAN/GTIN:
     4016946211451
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Flipchart Mobil PRO. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Mit ausklappbaren Armen für die Präsentation zusätzlicher Seiten. Glasfaserverstärkter Sternfuß aus Kunststoff mit 5 feststellbaren Laufrollen. Stufenlos höhenverstellbar von 180 bis 195 cm. Neigungswinkel. 15°. Mit Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Metall. Tafelformat: 670 x 950 mm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, weiß. Gestell/Rahmen: Metall, weiß. Format: 575 x 1950 x 670 mm. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Tafelgröße:
67 x 95 cm
Stativform:
Einbeinstativ - Rundfuß mit 5 Laufrollen
Standfläche:
57,5 x 62,5 cm
Höhe:
stufenlos von 180 bis 195 cm manual
Tafel magnethaftend:
ja
Tafel beschreibbar:
ja
Ablageschale vorhanden:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Neigungswinkel: 15°
Material:
Metall/Kunststoff
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, franken schreibtafel, tafel stativ, flipchart grau, Flipchart-Tafeln, Flipchart-Tragetasche, Flipchart-Fahrgestell, Präsentationstafeln
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 118,55*
€ 150,46*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,70*
€ 153,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 126,09*
€ 155,34*
€ 5,50*
ab € 119,84*
€ 155,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 160,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,83*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,83*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,58*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,03*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,36*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,38*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,77*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,33*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 12,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.