Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Eraser, 9x4,5x2,6cm, magnetisch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773902024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA187
EAN/GTIN:
     4004360794650
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Der schwarze magnetische Board-Eraser in der Größe 9 x 4,5 x 2,6 cm entfernt schnell und trocken Flüssigkreide und non-permanente Tinte von den Glas-Magnettafeln Artverum. Das speziell entwickelte Reinigungsvlies reinigt schonend und kratzfrei.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
9 cm
Höhe:
4,5 cm
Material:
EVA, Reinigungsvlies
nachfüllbar:
nein
magnethaftend:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 9,04*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 9,21*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 6,01*
€ 9,35*
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 10,07*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,65*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,89*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,10*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,10*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,88*
Zubehör
Sigel
BA171
ab € 4,57*
Zubehör
Sigel
BA176
ab € 6,48*
Zubehör
Sigel
BA177
ab € 5,15*
Zubehör
Sigel
BA178
ab € 5,12*
Zubehör
Sigel
BA179
ab € 10,09*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,20*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,54*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
BA184
ab € 6,20*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,40*
Zubehör
Sigel
BA715
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.