Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Maulschlüssel 24mm 14x18mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Maulschlüssel 24mm 14x18mm Stahlwille
Einsteck-Maulschlüssel 24mm 14x18mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735941
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     731/40 24
EAN/GTIN:
     4018754034017
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Einsteck-Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Stichmaß:
25 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
731/40 24
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,46*
€ 32,39*
1 Tag
30
1
€ 6,90*
ab € 26,59*
€ 32,43*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 26,42*
€ 32,43*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 27,27*
€ 33,45*
Lager 6C8MS
30
1
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 37,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58214019
ab € 21,73*
Ähnlich
Stahlwille
58214017
ab € 21,82*
Ähnlich
Stahlwille
58214018
ab € 22,69*
Ähnlich
Stahlwille
58214022
ab € 26,52*
Ähnlich
Stahlwille
58214027
ab € 26,04*
Ähnlich
Stahlwille
58214030
ab € 29,80*
Ähnlich
Stahlwille
58214016
ab € 22,13*
Ähnlich
Stahlwille
58214021
ab € 26,59*
Ähnlich
Stahlwille
58214032
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.