Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MaxiFlex MAXICUT Ultra, Gr. 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4792249059715
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4792249059715
EAN/GTIN:
     4792249059715
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4792249059715 Schnittschutzhandschuh »MaxiCut® Ultra™«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: 25 cm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, 4792249059715, ATG®, Schnittschutzhandschuh »MaxiCut® Ultra™«, 28564089, 1647359, 28564088, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh MaxiFlex MAXICUT Ultra, Gr. 12, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Eigenschaften:, Hohe Passform, Verstärkte Daumenbeuge, Hohe Abriebfestigkeit, Maximale Atmungsaktivität, Silikonfrei, Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen, Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Länge: 25 cm, Farbe: schwarz-grau, Handschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,34*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,30*
6 Tage
36
12
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,42*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,09*
Lager 6QTZH
48
12
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 11,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 138,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.