Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490435424
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490435424
EAN/GTIN:
     0076490435424
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490435424 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 53-001«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
- Schützt, von Säuren und Laugen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln
- Gute Beweglichkeit
- Griffsicher
- Hoher Tragecomfort
- Zertifiziert gemäß Oeko-Tex®-Standard 100
Anwendungsbereiche: Chemische Verarbeitungsprozesse, Reinigung, Bestücken der Produktionsstraße
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Neopren und Nitril
Länge: 350 mm
Stärke: 0,38 mm
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490435424, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 53-001«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490435424, Handschuh AlphaTec 53-001, Gr.8, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, Eigenschaften:, Schützt, von Säuren und Laugen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln, Gute Beweglichkeit, Griffsicher, Hoher Tragecomfort, Zertifiziert gemäß Oeko-Tex®-Standard 100, Anwendungsbereiche: Chemische Verarbeitungsprozesse, Reinigung, Bestücken der Produktionsstraße, Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Neopren und Nitril, Länge: 350 mm, Stärke: 0, 38 mm, Farbe: schwarz, Europe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,51*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 10,80*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,51*
€ 10,94*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 11,24*
Lager 6QTZH
48
6
pro Paar
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 14,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 87,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
53001100
ab € 7,82*
Ähnlich
Ansell
53001110
ab € 7,95*
Ähnlich
Ansell
53001070
ab € 7,95*
Ähnlich
Ansell
53001090
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.