Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490497743
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490497743
EAN/GTIN:
     0076490497743
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490497743 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-900«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, ISO 18889, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Sehr hohe Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit
- Einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit
- 100 % Stückprüfung bei Herstellung auf Dichtigkeit (mit Luftdruck) und anderen Schäden
- Silikonfrei
Ausführung:
- Gerade Stulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten
Material: Nitril
Länge: 380 mm
Stärke: 0,425 mm
Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490497743, Ansell, Europe, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-900«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490497743, Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.9, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, ISO 18889, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Sehr hohe Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit, Einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit, 100 % Stückprüfung bei Herstellung auf Dichtigkeit (mit Luftdruck) und anderen Schäden, Silikonfrei, Ausführung:, Gerade Stulpe, Strukturiertes Rautengriffprofil, Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten, Materia
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
183
12
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 3,91*
2 Tage
183
12
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,15*
3 Tage
446
12
€ 6,50*
ab € 3,31*
€ 4,27*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 4,38*
Lager 6QTZH
24
12
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 5,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37900070
ab € 77,27*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 2,94*
Ähnlich
Ansell
37900100
ab € 2,93*
Ähnlich
Ansell
37900110
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.