Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 6x60l Fass,Auffangvol. 84l,HxBxT 205x1300x800mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205558
205558
Artikel-Nr.:
     711-205558
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-3 o. GR, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462022287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 6 x 60-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 84 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 205 x 1300 x 800 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

Suchbegriffe:
Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
6 x 60-Liter-Fass
Auffangvolumen:
84 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
205 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,73*
€ 222,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,49*
€ 223,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,87*
€ 224,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,68*
€ 229,71*
Lager 711
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 299,48*
€ 347,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,20*
€ 413,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,49*
€ 407,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,21*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,09*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,11*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,64*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,68*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,00*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,97*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,79*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,82*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,53*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,99*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 107,13*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 225,30*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,77*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.