Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Rollschrank AR mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Rollschrank AR mit 4 Schubladen
Fetra Rollschrank AR mit 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2446
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2446
EAN/GTIN:
     4017976024462
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Der Fetra Rollschrank verfügt über vier zentral verschließbare Schubladen mit Kugelauszug und Auszugssperre. Die Arbeitsfläche ist aus einer 19 mm starken Sandwich-Platte und mit einer dreiseitigen Umrandung ausgestattet. An der Unterseite des mobilen Arbeitsplatzes befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils einen Feststeller haben.

Ausstattung Fetra Rollschrank mit 4 Schubladen

  • Farbe: RAL 7035 (grau), RAL 5007 (brillantblau)
  • 3 Schubladen: 120 mm hoch
  • 1 Schublade: 180 mm hoch
  • mit Kugelauszug und Auszugssperre
  • Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark
  • mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
  • Arbeitshöhe: 800 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 650 x 550 mm
  • Außenmaße: 650 x 550 x 875 mm
  • Eigengewicht: 54 kg
  • 2 Lenk-, 2 Bockrollen
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • Naben mit Rillenkugellager

Höhe: 875 mm
Breite: 650 mm
Tiefe: 550 mm

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,04*
€ 577,10*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 508,11*
€ 579,83*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 525,39*
€ 584,44*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 530,60*
€ 587,04*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,12*
€ 688,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,55*
€ 819,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,85*
€ 803,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,90*
€ 785,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,53*
€ 770,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,30*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,27*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.