Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fetra Montagewagen mit Holzplattformen 1240 x 415 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Montagewagen mit Holzplattformen 1240 x 415 mm
Fetra Montagewagen mit Holzplattformen 1240 x 415 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2883
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2883
EAN/GTIN:
     4017976328836
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen

Der Fetra Montagewagen eignet sich ideal als Beistellwagen für Kleinteile in der Produktion oder der Montage. Der Transportwagen verfügt über drei variabel einschraubbare Etagen aus Holzwerkstoffplatten mit einem 12 mm hohen Rand und einem Buchendekor als Oberfläche. Das Einschraubraster liegt bei 100 mm und die Neigung ist stufenlos von 0° bis 35° einstellbar. An der Unterseite des Transportwagens befinden sich vier Lenkrollen mit TPE-Bereifung, wovon zwei mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Montagewagen mit Holzplattformen 1240 x 415 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • 3 Holzplattformen mit Rand 12 mm hoch
  • variabel einschraubbar im Raster 100 mm
  • Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°
  • sichere Arrettierung mittels Griffschrauben
  • Tragkraft pro Ladefläche: 60 kg
  • Tragkraft: 250 kg
  • Ladefläche: 1240 x 415 mm
  • Außenmaße: 1355 x 477 x 1197 mm
  • Anzahl Etagen: 3
  • Ladeflächenhöhen: 370, 670, 970 mm
  • Eigengewicht: 46 kg
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 1355 mm
Breite: 477 mm
Belastung: 250 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,20*
€ 370,60*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 311,80*
€ 372,41*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 327,61*
€ 377,17*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 328,91*
€ 378,89*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,22*
€ 445,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,78*
€ 530,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,80*
€ 525,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,76*
€ 501,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,11*
€ 490,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,05*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,35*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,41*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,97*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,13*
Zubehör
Fetra
2899
ab € 62,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.