Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Doppelschleifmaschine DSM 250 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Doppelschleifmaschine DSM 250 D
ELMAG Doppelschleifmaschine DSM 250 D
ELMAG Doppelschleifmaschine DSM 250 D
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p455182
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61055
EAN/GTIN:
     9004853610554
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 400v
DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrupp- und Feinschleifbearbeitung von Metallteilen und Werkzeugen wie Bohrer, Drehmeißel, Drechseleisen, Mäher- und Häckslermesser, Meißel, Äxte, Messer, Scheren etc.

Formen - Umschleifen - Schärfen

Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppschleifscheibe abgetragen, um eine gewünschte Form, Kontur, Oberflächen, oder einen gewünschten Schneidewinkel zu erzeugen. Beim Schärfen wird an einer Kontur mittels der Feinschleifscheibe eine Schneide erzeugt. Schneidewerkzeuge werden durch feines Überschleifen (Putzen) nachgeschärft.

DSM D-Modelle

Hochwertige Doppelschleifmaschinen für kräftiges Formen und präzises Schärfen. Geeignet für den gewerblichen / industriellen Dauereinsatz. Sehr drehfreudig: Doppelachsenmotor 400 V mit hohem Drehmoment für schwere Schleifarbeiten.

DSM 250 D - Ø 250x32 mm

Langsam laufende Doppelschleifmaschine in robuster Industrie-Ausführung. Sehr großer Schleifradius, breite Schleifscheibe, hohes Drehmoment - ideal für Dauereinsatz.

Serienausstattung

- DSM Schleifmaschine- Schleifscheibe Korngröße 36- Schleifscheibe Korngröße 60- Augenschutzglas 1 mit Schleiflupe- Augenschutzglas 2 mit Schleiflupe- Schleifauflage links verstellbar- Schleifauflage rechts verstellbar- Schleifschutzhaube links- Schleifschutzhaube rechts- Hochleistungsantrieb- Nullspannungsauslösung- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Sonderzubehör

- Maschinenständer, schwere Ausführung- Maschinenständer, leichte Ausführung- Wandkonsole- Universal-Bohrerschleifeinrichtung für Spiralbohrer 3-19 mm

  • Sehr drehfreudig - Doppelachsenmotor 400 V mit hohem Drehmoment für schwere Schleifarbeiten
  • Optimal Dosierbar: langsame Schleifgeschwindigkeit, nur 19,5 m/s
  • Hoch belastbar - Antriebsleistung 900 W
Weitere Informationen:
Länge:
480
Breite:
250
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock elmag, ELMAG, DSM, 250, D
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 311,44*
€ 367,02*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 306,39*
€ 367,03*
€ 4,90*
ab € 309,68*
€ 367,05*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,16*
€ 389,30*
Lager 7NBYA
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 329,70*
€ 406,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,79*
€ 484,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,59*
€ 450,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,87*
€ 417,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61052
ab € 170,74*
Ähnlich
ELMAG
61054
ab € 279,99*
Ähnlich
ELMAG
61053
ab € 278,57*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 161,54*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 366,12*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 748,39*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,15*
Ähnlich
ELMAG
61080
ab € 35,71*
Ähnlich
ELMAG
61083
ab € 47,53*
Ähnlich
ELMAG
61082
ab € 47,29*
Ähnlich
ELMAG
61081
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.