Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DSM 250 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-61055
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61055
EAN/GTIN:
     9004853610554
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 400v

TECHNISCHE FAKTEN

  • Optimal Dosierbar: langsame Schleifgeschwindigkeit, nur 19,5 m/s
  • Hoch belastbar - Antriebsleistung 900 W
    Bitte beachten: Symbolfoto
    Weitere Informationen:
    Schleifscheibendurchmesser:
    links: 250 / rechts: 250 mm
    Schleifscheibenbreite:
    links: 32 / rechts: 32 mm
    Schleifscheibenbohrung:
    32 mm
    Schleifgeschwindigkeit:
    19,5 m/sec²
    Drehzahl:
    1.490 UpM
    Antrieb Motorleistung:
    900 W
    Netzanschluss:
    400 / 50-60 V/Hz
    Antriebswellendurchmesser:
    18 mm
    Befestigungsmutter:
    M 16
    Länge:
    480 mm
    Breite:
    250 mm
    Höhe:
    330 mm
    Gewicht:
    32 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock elmag, elmag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 311,44*
€ 367,02*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 306,39*
€ 367,03*
€ 4,90*
ab € 309,68*
€ 367,05*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,16*
€ 389,30*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 329,70*
€ 406,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,30*
€ 463,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,62*
€ 419,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61052
ab € 170,74*
Ähnlich
ELMAG
61054
ab € 279,99*
Ähnlich
ELMAG
61053
ab € 278,57*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 161,54*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 366,12*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 748,39*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,15*
Ähnlich
ELMAG
61080
ab € 35,71*
Ähnlich
ELMAG
61083
ab € 47,53*
Ähnlich
ELMAG
61082
ab € 47,29*
Ähnlich
ELMAG
61081
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.