Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA LITHIUM CR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie
Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie
Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     808-11358
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206301401
EAN/GTIN:
     4008496537365
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
CR-2

PROFESSIONAL PHOTO LITHIUM CR2

  • Anwendungen: Digitalkameras & Blitzgeräte
DETAILS
  • VARTA Type 06206
  • Int. Baugröße nach IEC CR15H270
  • Elektrochemisches System Lithium (LI/CR)
  • Durchmesser 15.6 mm
  • Größe 27.0 mm
  • Gewicht 11.0 gr
  • Kapazität 920 mAh
  • Spannung 3 V

Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,63*
€ 2,20*
14 Tage
6659
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,21*
3 Tage
182
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,68*
€ 2,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,69*
€ 2,28*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,345*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,82*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta
48154
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.