Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
E-Board
>
Artikel
Avocor AVH-7520 - 190 cm (75") Diagonalklasse H Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - dir...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 855
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
855-10280777
Hersteller:
Avocor
Herst.-Nr.:
AVH-7520
EAN/GTIN:
858323007882
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Avocor AVH-7520 - 190 cm (75") Diagonalklasse H Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 855
>
LFD - interaktiv
Weitere Suchbegriffe:
Interaktive Weißwandtafel
,
Interaktives Whiteboard
,
Panaboard
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
Frei Haus
ab € 3.726,02*
€ 3.801,10*
Lager 855
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 3.929,09*
€ 4.011,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.011,83*
€ 4.774,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.997,44*
€ 4.756,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.949,31*
€ 4.699,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.936,19*
€ 4.684,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.929,09*
€ 4.675,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 855
Versand:
Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 855
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Bodenständer , Schwarz
Neomounts
FL45S-825BL1
ab € 321,33*
Zubehör
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts
FL50-540BL1
ab € 119,69*
Zubehör
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 419,84*
Zubehör
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Schwarz
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 505,14*
Zubehör
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx16, Schwarz
Neomounts
WL30-550BL16
ab € 21,88*
Zubehör
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx16, Schwarz
Neomounts
WL35-550BL16
ab € 30,10*
Zubehör
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx18, Schwarz
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 133,33*
Zubehör
Avocor AVC-EW-H75 Garantieverlängerung
Avocor
AVC-EW-H75
ab € 371,17*
Zubehör
Avocor AVC-OPSI7-G12 Modulares digitales Beschilderungsgerät
Avocor
AVC-OPSI7-G12
ab € 1.095,93*
Zubehör
Avocor AVC-OPSi7-G124K Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.108,51*
Zubehör
Avocor CLEAN&PROTECT SINGLE
Avocor
3S-CP200P1
ab € 24,39*
Zubehör
Avocor GroupShare 1 year
Avocor
AVC-GSM365-YR
ab € 430,19*
Zubehör
Avocor i5 OPS PC Gen11 8GB RAM 256GB Intel® Core™ i5 DDR4-SDRAM SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 636,10*
Zubehör
Avocor i7 OPS PC Gen11 16GB RAM 256GB Intel® Core™ i7 i7-1165G7 DDR4-SDRAM SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 787,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen