Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch, mit Schlitzen, A4, breit, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-10610061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10610061
EAN/GTIN:
     4002432125210
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Deckblatt. Mit aufgeklebtem, abziehbarem Rückenschild. Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche. Für bis zu 600 Blatt A4 (80 g/qm). Material: Einband aus Pappe (RC), außen und innen mit laminiertem Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Breite des Rückens:
80
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Pappe (RC) mit laminiertem Papier kaschiert
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
hellgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche.
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,54*
Ähnlich
Leitz
53580061
ab € 3,82*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,67*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 13,30*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 13,47*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,44*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,62*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.