Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2102446
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102446
EAN/GTIN:
     5028252062237
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Rexel Aktenvernichter Mercury RLX20. Elektrischer Aktenvernichter für Großraumbüros mit mehr als 20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Mit Leuchtanzeige für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Manuelle Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter für recycelbare Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs. Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 20 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 22 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 115 Liter / 1100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 105 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 260 mm. Leistungsaufnahme: 1620 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 52,3 kg. Format: 540 x 890 x 540 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Breite:
540
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Farbe:
schwarz
Tiefe:
540
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Rauminhalt für Schnittgut:
115
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Schnittgeschwindigkeit:
105
Artikelbezeichnung:
Mercury RLX20
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Netzspannung:
230
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Masse (Gewicht):
52.3
Leistungsaufnahme des Motors:
1620
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Schnittart:
Partikelschnitt
Höhe:
890
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.543,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,55*
€ 1.952,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,35*
€ 1.927,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.609,65*
€ 1.915,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,39*
€ 1.874,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.567,99*
€ 1.865,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,98*
€ 1.848,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,45*
€ 1.836,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102248
ab € 168,38*
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 655,04*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.690,32*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 701,75*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 222,29*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 222,47*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,63*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.781,77*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.199,38*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,83*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 10.429,14*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 267,19*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.