Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2102407EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102407EU
EAN/GTIN:
     5028252063388
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Mercury RSM1130. Elektrischer Aktenvernichter für kleinere Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Mit Leuchtanzeige für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Manuelle Rücklauffunktion. Selbstreinigendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter für recycelbare Abfallsäcke. Schnittgut: Papier. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 11 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 12 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 1,9 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 30 Liter / 310 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 225 mm. Leistungsaufnahme: 495 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 17,2 kg. Format: 416 x 550 x 332 mm. 2 Jahre Garantie, 10 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
15
Rauminhalt für Schnittgut:
30
Schnittgeschwindigkeit:
33
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme des Motors:
495
Netzfrequenz:
50
Breite:
416
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Höhe:
550
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Artikelbezeichnung:
Mercury RSM1130
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
332
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
17.2
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Netzspannung:
230
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 10 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
verwendbares Schnittgut:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,61*
€ 549,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 458,64*
€ 545,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,05*
€ 524,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,65*
€ 519,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,72*
€ 507,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102063
ab € 22,00*
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 650,47*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.689,20*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 706,81*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 221,18*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 221,99*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 317,67*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.778,42*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.198,40*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 10.429,14*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 267,05*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.