Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Aktenvernichter-Auffangbehälter
>
Artikel
Aktenvernichter Mercury REM820, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 8 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2104010EU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2104010EU
EAN/GTIN:
5028252388870
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Mercury REM820. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter und Abkühlphase. Automatische Rücklauffunktion. Selbstreinigendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit ergnomischem Tragegriff. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs. Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 1,9 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 21 Liter / 220 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 40 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 225 mm. Leistungsaufnahme: 250 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 10,6 kg. Format: 389 x 540 x 275 mm. 2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes Schneidwerk
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Masse (Gewicht):
10.6
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Leistungsaufnahme des Motors:
250
Artikelbezeichnung:
Mercury REM820
Rauminhalt für Schnittgut:
21
Farbe:
schwarz
Tiefe:
275
Kabel inbegriffen:
Ja
Höhe:
540
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
15
Breite:
389
Netzspannung:
230
Schnittgeschwindigkeit:
40
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch Aktenvernichter
,
Schreibtisch Shredder
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter-auffangbehälter rexel
,
aktenvernichter auffangbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 216,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Rexel
2102417EU
ab € 652,04*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Rexel
2102429EU
ab € 1.647,37*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDX1850, Partikelschnitt, P-3 , 18 Blatt, schwarz
Rexel
2102421EU
ab € 702,19*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Rexel
2101995EU
ab € 222,71*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Rexel
2105013EU
ab € 317,18*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Rexel
2102443
ab € 1.238,05*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Rexel
2102446
ab € 1.546,40*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Rexel
2102407EU
ab € 423,14*
Zubehör
Aktenvernichter RLWM26, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 26 Blatt, schwarz
Rexel
2103026EU
ab € 5.779,93*
Zubehör
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Rexel
2103035EU
ab € 2.696,23*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX25, Partikelschnitt, P-4 , 25 Blatt, schwarz
Rexel
2103025EU
ab € 3.204,19*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Rexel
2103039EU
ab € 5.615,03*
Zubehör
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Rexel
2101941EU
ab € 72,71*
Zubehör
Rexel Aktenvernichter Wide Entry RLWSFM9 Super-Mikroschnitt
Rexel
2103009EU
ab € 11.128,20*
Zubehör
Rexel Großformat Aktenvernichter RLWS47 Streifenschnitt
Rexel
2103047EU
ab € 5.436,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen