Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2102429EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102429EU
EAN/GTIN:
     5028252063210
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Mercury RDSM750. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Mit Leuchtanzeige für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Manuelle Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter für recycelbare Abfallsäcke. Schnittgut: Papier. Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Super-Mikro-Partikelschnitt P-6. Blattkapazität: bis zu 7 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 8 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 6000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 0,8 x 11 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 50 Liter / 550 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 70 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 250 mm. Leistungsaufnahme: 795 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 34,3 kg. Format: 480 x 676 x 370 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Super-Mikro-Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
70
Tiefe:
370
Leistungsaufnahme des Motors:
795
Netzspannung:
230
Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0,8
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Rauminhalt für Schnittgut:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Mercury RDSM750
Netzfrequenz:
50
Breite:
480
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Höhe:
676
verwendbares Schnittgut:
Papier
Eingabebreite für die Materialzuführung:
250
Masse (Gewicht):
34.3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.650,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,71*
€ 2.094,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,06*
€ 2.082,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,33*
€ 2.023,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,41*
€ 1.987,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.650,90*
€ 1.964,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102441
ab € 116,74*
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 650,25*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 607,40*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 217,15*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 221,81*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 318,38*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.241,07*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.298,79*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 423,46*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.779,34*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.698,99*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.189,00*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.615,42*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 72,85*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.