Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Abteilungs Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter Mercury RDX1850, Partikelschnitt, P-3 , 18 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2102421EU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2102421EU
EAN/GTIN:
5028252063197
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Rexel Aktenvernichter Mercury RDX1850. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Mit Leuchtanzeige für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Manuelle Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter für recycelbare Abfallsäcke. Schnittgut: Papier. Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-3. Blattkapazität: bis zu 18 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 19 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 200 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 45 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 50 Liter / 450 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 83 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 250 mm. Leistungsaufnahme: 475 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 28,5 kg. Format: 480 x 634 x 367 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Höhe:
634
Breite:
480
Eingabebreite für die Materialzuführung:
250
Leistungsaufnahme des Motors:
475
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
28.5
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Schnittgeschwindigkeit:
83
verwendbares Schnittgut:
Papier
Partikellänge (Partikelschnitt):
45
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Tiefe:
367
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Mercury RDX1850
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
Rauminhalt für Schnittgut:
50
Farbe:
schwarz
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
CD Shredder
,
CD-Vernichter
,
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt
,
großmengen shredder
,
abteilungs aktenvernichter 50 liter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,58*
€ 941,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,36*
€ 910,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 759,52*
€ 903,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,33*
€ 870,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 727,82*
€ 866,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,79*
€ 855,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,85*
€ 841,15
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 50l, 50St
Rexel
2102441
ab € 119,05*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Rexel
2102417EU
ab € 651,54*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Rexel
2102429EU
ab € 1.694,35*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REM820, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 8 Blatt, schwarz
Rexel
2104010EU
ab € 221,85*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Rexel
2101995EU
ab € 223,29*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Rexel
2105013EU
ab € 315,81*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Rexel
2102443
ab € 1.245,22*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Rexel
2102446
ab € 1.545,94*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Rexel
2102407EU
ab € 426,80*
Zubehör
Aktenvernichter RLWM26, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 26 Blatt, schwarz
Rexel
2103026EU
ab € 5.780,61*
Zubehör
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Rexel
2103035EU
ab € 2.706,00*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX25, Partikelschnitt, P-4 , 25 Blatt, schwarz
Rexel
2103025EU
ab € 3.190,99*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Rexel
2103039EU
ab € 5.370,09*
Zubehör
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Rexel
2101941EU
ab € 72,69*
Zubehör
Plastikabfallsack AS1000, 115l, 100St
Rexel
40070
ab € 51,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen