Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Shredder
>
Artikel
Rexel Aktenvernichter Wide Entry RLWSFM9 Super-Mikroschnitt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-37045213
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2103009EU
EAN/GTIN:
5028252316095
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Dieser Aktenvernichter für hohe Volumen schneidet hochsensible Dokumente in winzige Partikel von 0,8 x 5 mm und genügt somit strengsten Sicherheitsanforderungen nach P-6. Er verarbeitet bis zu 9 Blatt (80g/m²) A4-Papier auf einmal und besitzt einen breiten Eingabeschacht bis A3 sowie einen riesigen 175-Liter-Abfallbehälter mit Abschaltautomatik bei Überfüllung oder offener Tür.
- Superfein-Mikro-Partikelschnitt 0,8 x 5 mm (Sicherheitsstufe P-7)
- Vernichtet bis zu 9 Blatt (80g/m2) pro Durchgang
- Extrabreiter Papiereinschub zur Vernichtung von A4- und A3-Papier und Computer-Listen, Arbeitsbreite 405 mm
- Großer 175 Liter Abfallbehälter (Abfallkapazität 2500 Blatt)
- Heft- und Büroklammern müssen vor der Vernichtung entfernt werden
- Geräuscharmer Betrieb (<60 dB)
- Energiesparmodus: automatische Abschaltung
- Automatische und manuelle Rücklauffunktion
- Anzeigen für "Tür offen" und "Abfallbehälter voll"
- CE, TÜV, GS zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
830 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
1090 mm
Paketgewicht
166000 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Arbeitsbreite
405 mm
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
0.8 x 5 mm
Korbvolumen
175 l
Ölflaschenhalter
Ja
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Korbkapazität
2500 Blätter
Geräuschpegel
60 dB
Steuerung
Tasten
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Kapazität
9 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
... >
Büro-Elektronik
>
Aktenvernichter & Zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter sicherheitsstufe 7 partikelschnitt
,
akten-vernichter cross cut
,
akten vernichter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.429,14*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.574,37*
€ 12.583,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.541,24*
€ 12.544,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.458,10*
€ 12.445,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.429,14*
€ 12.410,68
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Rexel
2102417EU
ab € 651,54*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Rexel
2102429EU
ab € 1.694,35*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDX1850, Partikelschnitt, P-3 , 18 Blatt, schwarz
Rexel
2102421EU
ab € 706,85*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REM820, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 8 Blatt, schwarz
Rexel
2104010EU
ab € 221,85*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Rexel
2101995EU
ab € 223,29*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Rexel
2105013EU
ab € 315,81*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Rexel
2102443
ab € 1.245,22*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Rexel
2102446
ab € 1.545,94*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Rexel
2102407EU
ab € 426,80*
Zubehör
Aktenvernichter RLWM26, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 26 Blatt, schwarz
Rexel
2103026EU
ab € 5.780,61*
Zubehör
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Rexel
2103035EU
ab € 2.706,00*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX25, Partikelschnitt, P-4 , 25 Blatt, schwarz
Rexel
2103025EU
ab € 3.190,99*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Rexel
2103039EU
ab € 5.370,09*
Zubehör
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Rexel
2101941EU
ab € 72,69*
Zubehör
Rexel Alpha Aktenvernichter Streifenschnitt
Rexel
2102020EU
ab € 23,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen