Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, gelb
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, gelb
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, gelb
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, gelb
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, gelb
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, gelb
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-52690019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52690019
EAN/GTIN:
     4002432124848
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Glasschreibtisch
Nobo Glas Desktop-Memoboard Cosy. Für Notizen. Passt zwischen Tastatur und Bildschirm. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive tocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 380 x 150 x 60 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
gehärtetes Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Für Notizen. Passt zwischen Tastatur und Bildschirm. Mit integriertem Stiftehalter.
Farbe:
gelb
Breite der Tafel:
38
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
15
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Marker mit Wischer
Ablageschale vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,91*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,45*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,01*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,98*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,66*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,05*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,21*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,15*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,65*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,07*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.