Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche Cosy, Edelstahl, 500 ml, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkflasche Cosy, Edelstahl, 500 ml, blau
Trinkflasche Cosy, Edelstahl, 500 ml, blau
Trinkflasche Cosy, Edelstahl, 500 ml, blau
Trinkflasche Cosy, Edelstahl, 500 ml, blau
Trinkflasche Cosy, Edelstahl, 500 ml, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-90160061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90160061
EAN/GTIN:
     4002432124725
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Leitz Trinkflasche Cosy. Doppelwandig isolierte Trinkflasche. Auslaufsicher. Mit rutschfester, matter Oberfläche. Hält Getränke über Stunden kalt oder warm. Das Äußere der Trinkflasche bleibt kühl, auch bei heißen Getränken, und kondensiert nicht bei Kaltgetränken. Flasche und volllständig dichter Deckel aus Silikon sind spülmaschinenfest. Lebensmittelecht und BPA-frei. Material: Doppelwandige Vakuumisolierung aus Edelstahl, Silikon. Abmessungen: Durchmesser 68 mm, Höhe 235 mm. Inhalt: 500 ml. Farbe: blau.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,08*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,58*
Ähnlich
Leitz
53580061
ab € 3,80*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,73*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 13,32*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,75*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,21*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 13,45*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,56*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,66*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.