Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Artikel-Nr.:
     C1011-FC91
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC91
EAN/GTIN:
     4016946221771
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Flipchart Mobil U-Act!Line®. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Sternfuß aus Kunststoff mit 5 feststellbaren Laufrollen. Höhe 190 cm, nicht verstellbar. Neigungswinkel. 15°. Mit Schnellwechselhalterung aus Kunststoff für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff. Tafelformat: 70 x 100 cm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, hellgrau. Gestell/Rahmen: Metall, weiß. Format: 700 x 1860x 700 mm.
Weitere Informationen:
Farbe des Gestells:
weiß
Höhe der Tafel:
100
Masse (Gewicht):
10,6
Ausführung der Höhenverstellung:
nicht verstellbar
Tafel magnethaftend:
Ja
Ausführung des Fußes:
Sternfuß
Tafel beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Sternfuß mit 5 feststellbaren Laufrollen
Abmessung der Standfläche:
700 x 700
Breite der Tafel:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Neigungswinkel. 15°. Mit Schnellwechselhalterung aus Kunststoff für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff.
Gesamthöhe:
1860
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,78*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,36*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,43*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0754*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0755*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0895*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,71*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0769*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.