Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1500 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-GTL12015009
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     GTL12015009
EAN/GTIN:
     4016946710831
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Glas-Whiteboard. Magnethaftend. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Superkraftmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnethaftendes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 1500 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: reinweiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Breite der Tafel:
150
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
magnethaftendes Sicherheitsglas
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Material des Rahmens:
Glas
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
reinweiß
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Superkraftmagnete. Reinigung: trocken/feucht.
Garantiedauer:
25 Jahre
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HMN16
ab € 9,26*
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,67*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,67*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 11,65*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 9,00*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,54*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.