Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1800 x 1200 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-GTL12018009
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
GTL12018009
EAN/GTIN:
4016946710848
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Glas-Whiteboard. Magnethaftend. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Superkraftmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnethaftendes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 1800 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: reinweiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Glas
beidseitig beschreibbar:
Ja
Farbe des Rahmens:
reinweiß
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Superkraftmagnete. Reinigung: trocken/feucht.
Breite der Tafel:
180
Farbe:
reinweiß
Oberflächenbeschaffenheit:
magnethaftendes Sicherheitsglas
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Glasboardmagnet
,
Glasmagnet
,
Neodymmagnet
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
glas magnettafel 180x120cm
,
magnet board
,
magnet-board glas
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 225,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber
Franken
HMN16
ab € 9,36*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Franken
ZKM96
ab € 23,68*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
ZKM99
ab € 7,66*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 6 Stück, sortiert
Franken
ZKM97
ab € 11,62*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, blau
Franken
ZKM1503
ab € 3,84*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, grün
Franken
ZKM1502
ab € 3,80*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, Leuchtfarbe, gelb
Franken
ZKM1504
ab € 3,81*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, Leuchtfarbe, pink
Franken
ZKM1507
ab € 3,80*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, schwarz
Franken
ZKM1510
ab € 3,80*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, weiß
Franken
ZKM1509
ab € 3,80*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, 2 Stück, weiß/schwarz
Franken
ZKM0910
ab € 4,28*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, 4 Stück, sortiert
Franken
ZKM L99
ab € 9,04*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, gelb
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, hellgrün
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, orange
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen