Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 2400 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-GTL12024009
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     GTL12024009
EAN/GTIN:
     4016946710862
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Glas-Whiteboard. Magnethaftend. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Superkraftmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnethaftendes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 2400 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: reinweiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite der Tafel:
240
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Glas
beidseitig beschreibbar:
Ja
Farbe des Rahmens:
reinweiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Superkraftmagnete. Reinigung: trocken/feucht.
Oberflächenbeschaffenheit:
magnethaftendes Sicherheitsglas
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
reinweiß
Garantiedauer:
25 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 332,72*
€ 395,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HMN16
ab € 9,65*
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,68*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,63*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 14,11*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,84*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,84*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,25*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 35,95*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,54*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.