Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 600 x 450 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-GTL456009
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     GTL456009
EAN/GTIN:
     4016946710879
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Glas-Whiteboard. Magnethaftend. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Superkraftmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnethaftendes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 600 x 450 mm. 25 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: reinweiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe des Rahmens:
reinweiß
Farbe:
reinweiß
Material des Rahmens:
Glas
Höhe der Tafel:
45
Garantiedauer:
25 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Superkraftmagnete. Reinigung: trocken/feucht.
Breite der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
magnethaftendes Sicherheitsglas
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HMN16
ab € 9,63*
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,80*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,66*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 14,12*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,25*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 35,88*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.