Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1700ES, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1700ES, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1700ES, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1700ES, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1700ES, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M1700ES
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M1700ES
EAN/GTIN:
     8717371445140
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Neomounts Bodenständer, das Modell PLASMA-M1700ES, ist ein Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm). Dieser Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Diesen Wagen können Sie in mehreren Räumen in Ihrem Standort nutzen.

Neomounts Neigung (20°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang der Möglichkeiten ihres Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 147,5 bis auf 163,5 Zentimetern. Intelligentes Kabelamanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.

Neomounts' Bodenständer PLASMA-M1700ES hält Ihren Fernseher und AV-Geräten. Neomounts PLASMA-M1700ES eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts beträgt 50 kg für den Bildschirm, 10 kg für die Multimedia-Ablage und 5 kg für die Kamera-Ablage. Die Multimedia-Ablage ist höhenverstellbar von 36 bis 56 cm. Die Kamera-Ablage ist höhenverstellbar von 181,5 bis 199 cm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x450mm Lochmuster.

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
20°
Höhenverstellung:
147,5-163,5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,96*
€ 543,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,73*
€ 542,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,61*
€ 521,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,16*
€ 502,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,79*
€ 473,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,71*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,59*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,68*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,96*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 260,05*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 205,06*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 352,52*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 247,89*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 361,00*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 792,88*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 560,89*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,24*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 181,52*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,32*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 27,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.