Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-C100BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-C100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371442729
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Neomounts Modell PLASMA-C100BLACK ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 75" (191 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist.

Neomounts neig- (25°) und schwenkbare (60°) Technologie ermöglicht es die Befestigung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 67 bis 107 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis TV. Halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich und sauber.

Neomounts PLASMA-C100BLACK eignet sich für Bildschirme bis 75" (191 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 50 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200 bis 800x450mm. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino.

Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
800x450 mm
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
25°
Schwenkbereich (Grad):
60°
Höhenverstellung:
67-107 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,71*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,59*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,68*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 300,66*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,96*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 260,05*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 205,06*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 352,52*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 247,89*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 361,00*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 792,88*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 560,89*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 181,52*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,32*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 27,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.