Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1200, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-PLASMA-M1200
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
PLASMA-M1200
EAN/GTIN:
8717371441609
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Der Neomounts Bodenständer, das Modell PLASMA-M1200, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Diesen Wagen können Sie in mehreren Räumen in Ihrem Gebäude nutzen. Neomounts einzigartige Neigung (15°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang der Möglichkeiten ihres Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 80 bis auf 120 Zentimetern. Intelligentes Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Neomounts' Bodenständer PLASMA-M1200 hält Ihren Fernseher und verbirgt sogar Ihre Kabel. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Neomounts PLASMA-M1200 verfügt über ein Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 50 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x450mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Zügige Montage und Installation. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
42
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x450 mm
Montage:
Boden
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
15°
Höhenverstellung:
80-120 cm
... >
Neomounts
>
Boden
>
Rollwagen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
newstar tv-wagen
,
av wagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,71*
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2SFPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,59*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1000, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,68*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1700ES, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 300,66*
Ähnlich
Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,96*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1700E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 205,06*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 352,52*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 247,89*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 361,00*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000, Silber
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 792,88*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 560,89*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Schwarz
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,24*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Silber
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 181,52*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100D, Schwarz
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,32*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung PLASMA-W040, Schwarz
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 27,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen