Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M1800E
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M1800E
EAN/GTIN:
     8717371441623
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Der Neomounts Bodenständer, das Modell PLASMA-M1800E, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Diesen Wagen können Sie in mehreren Räumen in Ihrem Standort nutzen. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Neomounts Neigung (15°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang der Möglichkeiten ihres Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 110 bis auf 180 Zentimetern. Intelligentes Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Neomounts' Bodenständer PLASMA-M1800E hält Ihren Fernseher und AV-Geräten Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Neomounts PLASMA-M1800E verfügt über ein Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 50 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x450mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Zügige Montage und Installation. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
27
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x450 mm
Montage:
Boden
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
15°
Höhenverstellung:
110-180 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,79*
€ 486,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,49*
€ 478,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,06*
€ 440,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,21*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,84*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,72*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 298,88*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,82*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 255,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 202,66*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 244,34*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 360,24*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 794,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 562,31*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,41*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 178,24*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,14*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 26,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.