Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitordeckenhalter
>
Artikel
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100D, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-PLASMA-C100D
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
PLASMA-C100D
EAN/GTIN:
8717371441739
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Neomounts Modell PLASMA-C100D ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für 2 Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 75" (191 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist.
Neomounts neig- (25°) und schwenkbare (60°) Technologie ermöglicht es die Befestigung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 67 bis 107 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis TV. Halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich und sauber.
Neomounts PLASMA-C100D verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 75" (191 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 100 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200 bis 800x450mm. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino.
Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Durch den Einsatz von Verlängerungsstangen (FPMA-CP100 bis FPMA-CP200) können Sie den Abstand zur Decke vergrößern. Diese können zusätzlich bestellt werden. Diese Stange ersetzt die Originalstange. Bitte beachten Sie, dass Sie zur Verlängerung der PLASMA-C100D zwei Verlängerungsstangen benötigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
2
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
800x450 mm
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
25°
Schwenkbereich (Grad):
60°
Höhenverstellung:
67-107 cm
... >
Neomounts
>
Decke
>
TV-/Monitor-Halterung
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
monitor-schwenkarm newstar
,
bildschirm deckenhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 186,27*
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2SFPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,52*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1000, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,74*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1700ES, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 301,09*
Ähnlich
Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,95*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1200, Silber
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 258,07*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1700E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 201,86*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 353,33*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 249,72*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 358,65*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000, Silber
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 803,71*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 556,62*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Schwarz
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,54*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Silber
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 181,57*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung PLASMA-W040, Schwarz
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 27,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen