Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1000, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-PLASMA-M1000
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
PLASMA-M1000
EAN/GTIN:
8717371446840
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Neomounts Bodenständer, das Modell PLASMA-M1000, ist ein Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 55" (140 cm). Dieser Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung , wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Neomounts' Bodenständer PLASMA-M1700ES hält Ihren Fernseher in horizontaler oder vertikaler Position, um im vollem Umfang der Möglichkeiten ihres Flachbildschirms zu profitieren. Intelligentes Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Neomounts PLASMA-M1000 eignet sich für Bildschirme bis 55" (140 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 35 kg. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 400x400mm Lochmuster. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
55
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
35
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
400x400 mm
Montage:
Boden
Höhenverstellung:
108 cm
... >
Neomounts
>
Boden
>
Bodenständer
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
newstar monitor-wandhalterung
,
halterung tv
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,12*
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2SFPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,77*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1700ES, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 301,53*
Ähnlich
Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,79*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1200, Silber
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 260,77*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1700E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,09*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 352,94*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 248,07*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 365,85*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000, Silber
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 790,24*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 559,71*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Schwarz
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,04*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Silber
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 180,06*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100D, Schwarz
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,99*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung PLASMA-W040, Schwarz
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 26,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen