Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M2000E
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2000E
EAN/GTIN:
     8717371442903
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Der Neomounts PLASMA-M2000E ist ein mobiler Bodenständer für Bildschirme bis zu 85" und einer Gewichtskapazität von 125 kg. Mit diesem Wagen können Sie einen großen Bildschirm in mehreren Räumen verwenden. Genießen Sie die optimale Betrachtungsposition sowohl für stehende als auch für sitzende Zuschauer, wo immer Sie wollen.

Dank der vielseitigen Neigetechnik (15°) kann der Wagen in jeden gewünschten Blickwinkel gebracht werden, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszunutzen. Die Halterung ist manuell in der Höhe von 115 bis 185 cm verstellbar, während das praktische Kabelmanagement die Kabel von der Leinwand zum Boden verdeckt und führt.

Die PLASMA-M2000E ist mit vier stabilen Rollen mit Bremse ausgestattet, um sie leicht an einen anderen Ort zu bewegen. Die Installation ist einfach und kann schnell durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
85
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
125
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
870x620 mm
Montage:
Boden
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
15°
Höhenverstellung:
115-185 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,64*
€ 759,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,87*
€ 736,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,65*
€ 715,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,45*
€ 700,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,71*
€ 666,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,12*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,62*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 301,53*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,79*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 260,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,09*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 352,94*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 248,07*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 365,85*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 790,24*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,04*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 180,06*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,99*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 26,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.