Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE-Kunststoff-Leertrommel Ø285mm für ca. 25m Kabel IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10150
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10150
EAN/GTIN:
     4011160101502
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Leertrommel

  • Kabelrolle: Mit der CEE Starkstrom Leertrommel ohne Kabel können Leitungen bis zu 25 Meter unkompliziert aufgewickelt werden. Mit dem praktischen Drehgriff wird das Ab- & Aufrollen des Kabels ganz einfach.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles und verzinkte Fußgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
  • Ausgang: Die Leer-Kabeltrommel verfügt über 2 Schutzkontaktsteckdosen (230 V, 16 A, 3-polig) mit Sicherheitsklappe, 1 CEE-Steckdose (400 V, 16 A, 5-polig) und VDE-Thermoschutzschalter. Leitungen sind durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel auf der Baustelle oder auch im Garten, beim Camping, in Wohnmobil & Caravan.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP44
Trommeldurchmesser:
285 mm
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Leertrommel, Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, cee anbaudose 16a 3polig, geräte-leertrommel, kabel-leertrommel as-schwabe, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,36*
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,49*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 61,04*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,07*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,63*
Ähnlich
as - Schwabe
22620
ab € 36,11*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 44,03*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 18,00*
Ähnlich
as - Schwabe
10208
ab € 18,51*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 29,20*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,66*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,50*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.